Eriks

Garniture mécanique BGOS 043 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12419310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

375,00 €/ Unitéhors TVA

453,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm