Eriks

Garniture mécanique BGOS 035 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

288,50 €/ Unitéhors TVA

349,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm