174,00 €/ Unitéhors TVA
210,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 174,00 € | - |
5+ | 147,90 € | 15.00% |
10+ | 139,20 € | 20.00% |
21+ | 130,50 € | 25.00% |
35+ | 121,80 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BGOS |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Type | BGOS |
Longueur totale installée | 42.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 46 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 48 mm |
Longueur totale partie rotative | 32.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 10 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 32 mm |
d7 | 48 mm |
d3 | 46 mm |
l1 | 32.5 mm |
I4 | 10 mm |