Eriks

Garniture mécanique BGOS 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm