Eriks

Garniture mécanique BGOS 025 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12415623
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

206,50 €/ Unitéhors TVA

249,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
30 mm
I4
10 mm