Eriks

Garniture mécanique BGOS 022 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

186,50 €/ Unitéhors TVA

225,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm