Eriks

Garniture mécanique BGOS 016 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,70 €/ Unitéhors TVA

115,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
26.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm