Eriks

Garniture mécanique BGOS 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

92,50 €/ Unitéhors TVA

111,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGOS
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BGOS
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
26.4 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
24 mm
l1
26.4 mm
I4
8.6 mm