Eriks

Garniture mécanique BGO 095 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425063
Image 1
Ajouter à la liste

853,50 €/ Unitéhors TVA

1 032,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
118 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
49.3 mm
Longueur totale partie fixe
15.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
118 mm
l1
49.3 mm
I4
15.7 mm