Eriks

Garniture mécanique BGO 060 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12421964
Image 1
Ajouter à la liste

483,50 €/ Unitéhors TVA

585,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
39.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
39.5 mm
I4
13 mm