Eriks

Garniture mécanique BGO 055 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12421272
Image 1
Ajouter à la liste

356,50 €/ Unitéhors TVA

431,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
55 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
71 mm
Diamètre chambre partie fixe
75 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm