Eriks

Garniture mécanique BGO 050 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420479
Image 1
Ajouter à la liste

266,50 €/ Unitéhors TVA

322,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
47.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
34.5 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm