Eriks

Garniture mécanique BGO 040 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418848
Image 1
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
34 mm
I4
11 mm