Eriks

Garniture mécanique BGO 032 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417113
Image 1
Ajouter à la liste

146,50 €/ Unitéhors TVA

177,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm