Eriks

Garniture mécanique BGO 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416104
Image 1
Ajouter à la liste

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
32.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm