Eriks

Garniture mécanique BGO 024 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12415213
Image 1
Ajouter à la liste

116,00 €/ Unitéhors TVA

140,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
30 mm
I4
10 mm