Eriks

Garniture mécanique BGO 022 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414683
Image 1
Ajouter à la liste

96,50 €/ Unitéhors TVA

116,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BGO
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BGO
Longueur totale installée
37.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
27.5 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
27.5 mm
I4
10 mm