Eriks

Garniture mécanique BEOSL 095 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425051
Image 1
Ajouter à la liste

1 337,00 €/ Unitéhors TVA

1 617,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
95 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
49.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
119 mm
Diamètre chambre partie fixe
120 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
10.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
119 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm