Eriks

Garniture mécanique BEOSL 085 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424460
Image 1
Ajouter à la liste

930,50 €/ Unitéhors TVA

1 125,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
49.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
10.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
10.9 mm
d8
4 mm