Eriks

Garniture mécanique BEOSL 080 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12424112
Image 1
Ajouter à la liste

744,00 €/ Unitéhors TVA

900,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
49.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
40.5 mm
Longueur totale partie fixe
8.9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
8.9 mm
d8
4 mm