Eriks

Garniture mécanique BEOSL 075 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423681
Image 1
Ajouter à la liste

848,00 €/ Unitéhors TVA

1 026,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
49.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
99 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
40.7 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
99 mm
l1
40.7 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm