Eriks

Garniture mécanique BEOSL 068 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422924
Image 1
Ajouter à la liste

607,00 €/ Unitéhors TVA

734,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
88 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
33.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
33.7 mm
I4
11.3 mm
d8
4 mm