Eriks

Garniture mécanique BEOSL 065 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12422562
Image 1
Ajouter à la liste

711,50 €/ Unitéhors TVA

860,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
42.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
85 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
34 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm