Eriks

Garniture mécanique BEOSL 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420860
Image 1
Ajouter à la liste

456,50 €/ Unitéhors TVA

552,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
37.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
8.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
29 mm
I4
8.6 mm
d8
4 mm