470,50 €/ Unitéhors TVA
569,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEOSL |
Diamètre d'arbre | 53 mm |
Type | BEOSL |
Longueur totale installée | 37.6 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 69 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 73 mm |
Longueur totale partie rotative | 29 mm |
Longueur totale partie fixe | 8.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 4 mm |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 69 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 8.6 mm |
d8 | 4 mm |