Eriks

Garniture mécanique BEOSL 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12420468
Image 1
Ajouter à la liste

571,00 €/ Unitéhors TVA

690,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
37.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
7.1 mm
d8
4 mm