Eriks

Garniture mécanique BEOSL 043 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12419284
Image 1
Ajouter à la liste

416,00 €/ Unitéhors TVA

503,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
36.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
7.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm