Eriks

Garniture mécanique BEOSL 040 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12418840
Image 1
Ajouter à la liste

508,00 €/ Unitéhors TVA

614,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
36.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
7.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
7.6 mm
d8
4 mm