Eriks

Garniture mécanique BEOSL 033 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12417500
Image 1
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
32.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
25.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
25.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm