Eriks

Garniture mécanique BEOSL 032 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417095
Image 1
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
32.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
25.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
25.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm