Eriks

Garniture mécanique BEOSL 022 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12414674
Image 1
Ajouter à la liste

277,50 €/ Unitéhors TVA

335,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
25.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm