Eriks

Garniture mécanique BEOSL 020 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414234
Image 1
Ajouter à la liste

258,00 €/ Unitéhors TVA

312,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
25.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
34 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
34 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm