Eriks

Garniture mécanique BEOSL 018 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12413670
Image 1
Ajouter à la liste

303,00 €/ Unitéhors TVA

366,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
25.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
32 mm
l1
18.5 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm