303,00 €/ Unitéhors TVA
366,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEOSL |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Type | BEOSL |
Longueur totale installée | 25.1 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 32 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 33 mm |
Longueur totale partie rotative | 18.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 6.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 18.5 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |