Eriks

Garniture mécanique BEOSL 015 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12412797
Image 1
Ajouter à la liste

280,00 €/ Unitéhors TVA

338,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOSL
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BEOSL
Longueur totale installée
21 mm
Diamètre extérieur partie rotative
25 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
14.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
15 mm
d7
27 mm
d3
25 mm
l1
14.4 mm
I4
6.6 mm
d8
3 mm