219,50 €/ Unitéhors TVA
265,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEOSL |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Type | BEOSL |
Longueur totale installée | 21 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 25 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 27 mm |
Longueur totale partie rotative | 14.4 mm |
Longueur totale partie fixe | 6.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | NBR |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
Diamètre goupille | 3 mm |
d1 | 15 mm |
d7 | 27 mm |
d3 | 25 mm |
l1 | 14.4 mm |
I4 | 6.6 mm |
d8 | 3 mm |