Eriks

Garniture mécanique BEOS 100 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425386
Image 1
Ajouter à la liste

1 177,00 €/ Unitéhors TVA

1 424,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
124 mm
Diamètre chambre partie fixe
125 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm