Eriks

Garniture mécanique BEOS 085 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12424469
Image 1
Ajouter à la liste

912,50 €/ Unitéhors TVA

1 104,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
38.5 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
109 mm
l1
38.5 mm
I4
14 mm