Eriks

Garniture mécanique BEOS 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424120
Image 1
Ajouter à la liste

602,00 €/ Unitéhors TVA

728,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
52.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
104 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
40.5 mm
Longueur totale partie fixe
12 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
104 mm
l1
40.5 mm
I4
12 mm