Eriks

Garniture mécanique BEOS 070 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423304
Image 1
Ajouter à la liste

628,00 €/ Unitéhors TVA

759,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
33.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
90 mm
l1
33.7 mm
I4
11.3 mm