Eriks

Garniture mécanique BEOS 060 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421959
Image 1
Ajouter à la liste

499,50 €/ Unitéhors TVA

604,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
80 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
34 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
80 mm
l1
34 mm
I4
11 mm