524,50 €/ Unitéhors TVA
634,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BEOS |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Type | BEOS |
Longueur totale installée | 40 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 71 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 75 mm |
Longueur totale partie rotative | 29 mm |
Longueur totale partie fixe | 11 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 55 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 71 mm |
l1 | 29 mm |
I4 | 11 mm |