Eriks

Garniture mécanique BEOS 050 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420471
Image 1
Ajouter à la liste

347,50 €/ Unitéhors TVA

420,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
50 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
66 mm
Diamètre chambre partie fixe
70 mm
Longueur totale partie rotative
30.5 mm
Longueur totale partie fixe
9.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
30.5 mm
I4
9.5 mm