Eriks

Garniture mécanique BEOS 048 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420139
Image 1
Ajouter à la liste

435,00 €/ Unitéhors TVA

526,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
64 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
31 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
31 mm
I4
9 mm