Eriks

Garniture mécanique BEOS 043 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12419291
Image 1
Ajouter à la liste

414,00 €/ Unitéhors TVA

500,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
43 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
59 mm
Diamètre chambre partie fixe
61 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
43 mm
d7
61 mm
d3
59 mm
l1
29 mm
I4
9 mm