Eriks

Garniture mécanique BEOS 040 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418844
Image 1
Ajouter à la liste

386,00 €/ Unitéhors TVA

467,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
56 mm
l1
29 mm
I4
9 mm