Eriks

Garniture mécanique BEOS 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418370
Image 1
Ajouter à la liste

368,50 €/ Unitéhors TVA

445,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
54 mm
l1
29 mm
I4
9 mm