Eriks

Garniture mécanique BEOS 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417097
Image 1
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
25.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
46 mm
l1
25.5 mm
I4
7.5 mm