Eriks

Garniture mécanique BEOS 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416092
Image 1
Ajouter à la liste

242,00 €/ Unitéhors TVA

292,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
24.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
24.5 mm
I4
7.5 mm