Eriks

Garniture mécanique BEOS 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415607
Image 1
Ajouter à la liste

298,00 €/ Unitéhors TVA

360,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BEOS
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BEOS
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
39 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
18.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39 mm
l1
18.5 mm
I4
7.5 mm